Základný držiak so snímateľnou stopkou 25

Č. pol.: 273988 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

h4 25 mm
h2 6 mm
h3 49 mm
Dĺžka odsadenia b 25 mm
Šírka stopky b3 48 mm
Celková dĺžka Lcelk 90 mm
pre výšku planžety h5 26 mm
Upínacia príložka 279840 2
Upevňovacia skrutka 279815 14
Druh produktu Základný držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273988 25
EAN/GTIN 4062406112899

Popis

Použitie:

Na vkladanie bodných mečov od rôznych výrobcov.
Aj pre držiaky nástrojov so skrytými upínacími prvkami.