Vyvŕtavacia tyč TK eliptická 16/45

Č. pol.: 273969 16/45
Zľava
330,72 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak 45 mm
Výška upínania L2 15 mm
Celková dĺžka L 110 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 1
možné axiálne zapichovanie áno
Rozsah použitia axiální vnější zapichování
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273969 16/45
EAN/GTIN 4062406128043

Popis

Prevedenie:

  • Rezacia doštička z tvrdého kovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
  • Jednoduchá manipulácia pri výmene rezacích doštičiek.

Eliptický tvar pre najvyššiu pevnosť v ohybe.
Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou oceľovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky
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
    ⌀ stopky DS/ dĺžka vyloženia L1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka