{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Funkčná šírka L4 | 25,2 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 21,4 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279815 13 | |
Voľná dĺžka | 1,2 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273910 20 | |
EAN/GTIN | 4045197762986 |