Zapichovacia doštička pravé 1,0

Č. pol.: 273900 1,0

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,40 € / ks
  • Od 10 ks
    19,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
308 kus/y s okamžitým dodaním
  • Drážky podľa normy: DIN 471; DIN 472

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU9315
Drážky podľa normy DIN 471; DIN 472
Šírka drážky m (H13) 1 mm
Šírka čepele w 1 mm
tmax 2 mm
Uhlový Polomer r 0,05 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Priradenie vymeniteľných doštičiek pravé
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálne
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 mm/min - 280 mm/min
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273900 1,0
EAN/GTIN 4045197768094

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
280
Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
grafit
N
70
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Šírka drážky m (H13) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka