Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Základný držiak eco 32/20

Č. pol.: 273868 32/20
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 20 mm
Vnútorné chladenie áno
h4 20 mm
h2 14,1 mm
h3 54,5 mm
Dĺžka odsadenia b 20 mm
Šírka stopky b3 43 mm
Celková dĺžka Lcelk 78 mm
Upínacia príložka 279840 2
Upevňovacia skrutka 279815 14
Druh produktu Základný držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273868 32/20

Popis

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 319001319886.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely