{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť stopky | 20 mm | |
| Šírka zápichu w | 3 mm | |
| Druh použitia | pravé | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| tmin | 0,7 mm | |
| min šírka zápichu y | 0,5 mm | |
| Funkčná šírka L4 | 23 mm | |
| Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
| Celková dĺžka L | 125 mm | |
| Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
| možné axiálne zapichovanie | nie | |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |
| Číslo položky | 273762 20/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197869265 | |
| Číslo výrobcu | 273762 20/3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |