držiak na upichovací nôž 25/3

Č. pol.: 273760 25/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 3 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Maximálny ⌀ 60 mm
Hĺbka vpichu tmax 30 mm
Funkčná šírka L4 26,5 mm
Dĺžka hlavy L1 46 mm
Šírka stopky b 25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Skrutka 279815 6 (TX25; 6 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273760 25/3
EAN/GTIN 4045197485182

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.
10×w

Poznámka:

Maximálny ⌀ = obmedzený ⌀ obrobku z dôvodu konštrukcie.
Od hĺbky drážky 19,5 mm (do šírky drážky 3 mm) alebo od hĺbky drážky 24,5 mm (od šírky drážky 4 mm) prichádza do kontaktu s obrobkom druhá rezná hrana. To môže viesť k tvoreniu rýh.
V prípade potreby použite jednosečné drážkovacie doštičky č. 273656273670.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka