{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 1,5 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 10,5 mm | |
Funkčná šírka L4 | 26,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 29 mm | |
Šírka stopky b | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273757 25/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197720191 | |
Číslo výrobcu | 273757 25/1,5 |