držiak na upichovací nôž 20/1,5

Č. pol.: 273751 20/1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 1,5 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 4,5 mm
Funkčná šírka L4 21,5 mm
Dĺžka hlavy L1 29 mm
Šírka stopky b 20 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Skrutka 279815 6 (TX25; 6 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273751 20/1,5
EAN/GTIN 4045197720061

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka