Šroubová svěrka 600 mm

Č. pol.: 272A.600
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Zvierka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 272A.600
EAN/GTIN 3148511630068
Číslo výrobcu 272A.600
Číslo L L60130 1662
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velmi přesné utažení díky upnutí bez otáčení
  • lišta tvrzená, plochy s drážkami pro bezpečné upnutí, šikmá kulová přítlačná deska
  • lakovaná, lišta pozinkovaná.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 600
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 680
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Rozpětí [mm]: 600
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 2 900