• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá, HU7315, Stúpanie: 0,8mm

Č. pol.: 270763 0,8
Zľava
19,06 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,54 € 19,06 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    5,45 € 15,89 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Tolerančná trieda: DIN 13 6H
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 0,8 mm
Typ HU7315
Tolerančná trieda DIN 13 6H
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Profil otočnej reznej platničky Plný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270763 0,8
EAN/GTIN 4045197765109
Číslo výrobcu 270763 0,8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
100
Hliník > 10 % si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Doštička s plným profilom 60° pre vnútorný závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka