{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
| Typ | HB7020 | |
| Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
| Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Hrúbka | 3,6 mm | |
| Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
| Rezný materiál | HM | |
| Druh použitia | pravé | |
| Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajšie | |
| Profil otočnej reznej platničky | Plný profil | |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
| Číslo položky | 270702 0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197369307 | |
| Číslo výrobcu | 270702 0,5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |