Axiálna zapichovacia vložka pravá simtum AX 4/6

Č. pol.: 270639 4/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu A2VAX800
⌀ D 4 mm
⌀ D1 4 mm
⌀ D2 6 mm
Vnútorné chladenie nie
f 2,2 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 3,3 mm
Šírka zápichu w 1 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270639 4/6
EAN/GTIN 2050002067097
Číslo výrobcu A04.46.0100.13.00AGR X800

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Pozor:

Väčšie ⌀ zápichu sú možné bez úprav.
D1 = Dmin vnútorný ⌀.
D2 = Dmin vonkajší ⌀.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač