{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 10 mm | |
⌀ stopky d | 6 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 3 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 1,8 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270320 6,2/2 | |
EAN/GTIN | 4045197466914 |