{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny ⌀ Dmin | 8 mm | |
Šírka drážky m (H13) | 1,3 mm | |
Typ | HB720 | |
Drážky podľa normy | DIN 472 | |
⌀ veľkosti doštičiek d | 6 mm | |
Šírka zápichu w | 1,4 mm | |
Hrúbka platne T | 3,6 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 4,8 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 1 mm | |
Posuv f | 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot. | |
Séria | Mini | |
Druh produktu | Výmenná rezná platnička Mini |
Číslo položky | 270110 8/1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197560360 |