Mini vymeniteľná britová doštička na zapichovanie vnútorná, DIN 472 pravé 11/1,1

Č. pol.: 270110 11/1,1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,80 € / ks
  • Od 10 ks
    19,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
447 kus/y s okamžitým dodaním
  • Drážky podľa normy: DIN 472

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ Dmin 11 mm
Šírka drážky m (H13) 1,1 mm
Typ HB720
Drážky podľa normy DIN 472
⌀ veľkosti doštičiek d 8 mm
Šírka zápichu w 1,2 mm
Hrúbka platne T 4 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 6,7 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 2,2 mm
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Séria Mini
Druh produktu Výmenná rezná platnička Mini

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270110 11/1,1
EAN/GTIN 4045197560391

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
80
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    ⌀ Dmin / šírka drážky m (H13) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka