{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 9 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A25R SCLCR/L09 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 27 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 13,5 mm | |
Výška upínania L2 | 23 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 8 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 269985 25/09 | |
EAN/GTIN | 4067263786931 |