WOHX 05T302 pravá BK6425

Č. pol.: 268896 BK6425

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,36 € / ks
  • Od 10 ks
    17,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOHX 05T302 R
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ BK6425
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok G12
Uhol čela 12 Stupeň
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 300 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 120 m/min - 180 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268896 BK6425
EAN/GTIN 4047109225954
Číslo výrobcu W01 24420.026425

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná