{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Veľkosť doštičiek | 5 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | AH0812H SGLPR/LS5 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | GPCT S5010. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 10,72 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 6,4 mm | |
Výška upínania L2 | 11,15 mm | |
Šírka hrdla L4 | 8 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 6 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268726 66/S5 | |
EAN/GTIN | 4045197545824 |