CDCT S40101 HB7410

Č. pol.: 268520 HB7410

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,62 € / ks
  • Od 10 ks
    13,85 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CDCT S40101
Uhlový Polomer 0,1 mm
Typ HB7410
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiN
Hlavné použitie Ti
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok TIS
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,23 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 40 m/min - 90 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268520 HB7410
EAN/GTIN 4062406057343

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka