{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WCHX 090304 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB7130 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Typ | UNI | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 65 m/min - 200 m/min | |
vhodné pre ⌀ nástroja Dc | 18 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268488 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197470805 |