{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBGW 160408 FN | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | MKD | |
Možnosť dodatočného zabrúsenia | áno | |
Rezný materiál | MKD | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Tolerancia | G | |
Prevedenie rezných hrán | NL | |
Hĺbka rezu ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,005 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 1 600 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 266018 NL | |
EAN/GTIN | 4062406275860 |