DCGW 11T304 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NS

Č. pol.: 265964 NS
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH
  • Možnosť opätovného ostrenia: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO DCGW 11T304 FN
Odroda MKD
Možnosť opätovného ostrenia áno
Rezný materiál MKD
Povrchová úprava bez povlaku
Stav rezania kontinuálny
Špičkový dizajn NS
Hĺbka rezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
Krmivo f 0,005 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 100 m/min - 1 400 m/min
Počet zmien/rezov 1
Jednoduché/hrubé priradenie Dokoncovanie
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265964 NS
EAN/GTIN 4062406096113
Číslo výrobcu 265964 NS

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
PMMA akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
Aramid AFK
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
grafit
N
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

MKD - Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom.
Skosenie hrán pre syntetické materiály (PMMA, POM, Akryl atd.).

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master Eco. Alternatívne je možné použiť všetky zodpovedajúce držiaky ISO a vŕtacie tyče.