Popis:
Vhodné zejména pro:
Průmysl, staveniště, dílny užitkových a automobilových vozidel, zemědělskou techniku, stavební stroje
Mosty, lodě, letadla a železniční stavby, rafinerie
Stavby strojů a zařízení, údržba
Design:
Mechanický, ručně ovládaný násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubů
S jednostupňovou planetovou převodovkou
Kryt z vysoce výkonného hliníku
Modely s převodovým poměrem 1:4, 1:5,5
Zaručená přesnost: lepší než tolerance +/- 3 %
K ovládání ve spojení s momentovým klíčem
2 modely s maximálním zatížením v rozsahu max. 2,5 mm. 2000 N-m až 2800 N-m
Model -Z: s klikovým reakčním ramenem ve tvaru Z z chromvanadiové oceli
Model -L: s rovným reakčním ramenem ve tvaru L, s nastavitelným reakčním čtyřhranem, z lehkého kovu
Výstupní hrana čtvercová s otvorem pro silové šroubové vložky s pojistným kolíkem a kroužkem.
Charakteristika:
- Vzdálenost čtvercový pohon - začátek reakčního ramene (min.): 83
- Vzdálenost výstupní čtvercový pohon - konec reakčního ramene (max.): 199
- Výstupní čtverec [metrický]: 1″
- Výstupní čtverec [metrický]: 25 mm
- Výstupní čtverec [imperiální]: 1″
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
- Uchycení reakčního ramene: šroubovaná přes přírubu
- Provedení reakčního ramene: Tvar L, rovný
- Výstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 2800
- Vstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 550 Nm
- Celková šířka bez reakčního ramene: 106
- Celková výška bez reakčního ramene: 146
- Celková délka [mm]: 230 mm
- Pojistka Výstupní čtverec: Pojistný kroužek a kolík
- Pojistka pro čtyřhranný pohon: Zámek čepu
- Ochrana proti přetížení: čtvercový pohon střižníku
- Převodový poměr: 1:5,5
- 1000 V izolovaný: bez
- Zpětný doraz: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez