Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

CCGW 060202 G

Č. pol.: 265290 G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGW 060202
Typ CBN725
Rezný materiál CBN
Prevedenie rezných hrán G
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 250 m/min
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265290 G

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
nepravidelná
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Jednorazové vyhotovenie – nie je potrebné dodatočné brúsenie!
  • Jednočepeľové.

Poznámka:

Ďalšie tvary vymeniteľných doštičiek, veľkosti a rohové rádiusy je možné dodať na vyžiadanie.