Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute QC/30

Č. pol.: 264835 QC/30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Systém: QC
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Druh použitia ľavé
Systém QC
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 20 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SVUCL
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
Uhol nábehu 93 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 26 mm
Odsadenie stredu L3 16 mm
Celková dĺžka L 20 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269023 1
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264835 QC/30
EAN/GTIN 4251414902978

Popis

Vhodné pro:

Vŕtacie tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky
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
    Systém / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka