Vyvŕtavacia tyč oceľ 10/07

Č. pol.: 261379 10/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A10H SVOCR/L07
Uhol nastavenia k 140 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 11 mm
Odsadenie stredu L3 5,5 mm
Výška upínania L2 9 mm
Dĺžka hlavy L1 22 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 27
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261379 10/07
EAN/GTIN 4062406710798

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky