Vyvŕtavacia tyč oceľ 10/07

Č. pol.: 261355 10/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A10H SV95CR/L07
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 12,5 mm
Odsadenie stredu L3 7 mm
Výška upínania L2 9 mm
Úžitková hĺbka T 5 mm
Šírka hrdla L4 6,8 mm
Dĺžka hlavy L1 22 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 27
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261355 10/07
EAN/GTIN 4045197948083

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky