• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Vyvrtávacia tyč HM E.. SV95CL 95°, pre otočné rezné platničky VC.., ľavé

Č. pol.: 261343 16/07
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Prevedenie stopky: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Prevedenie stopky HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E16M SV95CR/L07
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 19,5 mm
Odsadenie stredu L3 11 mm
Výška upínania L2 15 mm
Úžitková hĺbka T 8 mm
Šírka hrdla L4 12,9 mm
Dĺžka hlavy L1 55 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 27
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 261343 16/07
EAN/GTIN 4062406285678
Číslo výrobcu 261343 16/07