Vyvrtávacia tyč HSS 20/11

Č. pol.: 261330 20/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH20Q SVJCR/L11
Uhol nastavenia k 142 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 25 mm
Odsadenie stredu L3 4,6 mm
Výška upínania L2 19 mm
Šírka hrdla L4 12 mm
Dĺžka hlavy L1 38 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261330 20/11
EAN/GTIN 4045197653963

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky