Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová 25/16

Č. pol.: 261318 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Alu
⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A25R SVUCR/L16
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1604..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 31 mm
Odsadenie stredu L3 17 mm
Výška upínania L2 23 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261318 25/16
EAN/GTIN 4062406711337

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky