Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

sústružnícky držiak eco 20/11

Č. pol.: 261304 20/11
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód SVJCR/L 2020X11
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 99 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269023 1
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261304 20/11

Popis

Prevedenie:

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900319886.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky