Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco 20/16

Č. pol.: 261136 20/16
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód SVJCR/L 2020H16
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1604..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269023 3
Podložka 259033 5
Skrutka pre podložku 269013 7
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261136 20/16
EAN/GTIN 4067263122616

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky