TCMT 110208 HB725-1

Č. pol.: 260984 HB725-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,64 € / ks
  • Od 10 ks
    7,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 083 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCMT 110208
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB725-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok UM1
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 250 m/min
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260984 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765781

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač