Vyvŕtavacia tyč oceľ 25/12

Č. pol.: 260725 25/12
Zľava
210,94 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A25R SSKCR/L12
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička SC.. 1204..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 17 mm
Výška upínania L2 24 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Dĺžka výčnelku L1 75 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 25
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260725 25/12
EAN/GTIN 4045197945143

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky