{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 6 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SRGCR/L 2020K06 | |
vhodná otočná rezná platnička | RC.T 0602 | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 15,3 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 22 | |
Uhol nastavenia k | 30 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260607 20/06 | |
EAN/GTIN | 4062406059477 |