DC.T 070204 CA025P

Č. pol.: 260382 CA025P

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,48 € / ks
  • Od 10 ks
    7,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA025P
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie P
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok HQ
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 330 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260382 CA025P
EAN/GTIN 4960664878666

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka