Vyvŕtavacia tyč oceľ 32/11

Č. pol.: 260343 32/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 32 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A32S SDUCR/L11
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 40 mm
Odsadenie stredu L3 22 mm
Výška upínania L2 31 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 3
Skrutka podložky 269013 2
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260343 32/11
EAN/GTIN 4045197656018

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka