Vyvŕtavacia tyč oceľ 1012/07

Č. pol.: 260342 1012/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A1012K SDUCR/L07
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 15,5 mm
Odsadenie stredu L3 9 mm
Výška upínania L2 11 mm
Úžitková hĺbka T 5,9 mm
Šírka hrdla L4 9 mm
Dĺžka hlavy L1 27,5 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260342 1012/07
EAN/GTIN 4045197979087

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka