Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová 20/11

Č. pol.: 260330 20/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Alu
⌀ stopky Ds 20 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A20R SDQCR/L11
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 25 mm
Odsadenie stredu L3 13 mm
Výška upínania L2 18 mm
Dĺžka hlavy L1 36 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260330 20/11
EAN/GTIN 4062406576929

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky
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
    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka