Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Mute 20/11

Č. pol.: 260327 20/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 8024
  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
⌀ stopky Ds 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN 8024
Kmitanie tlmené
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A20X SDUCR/L11
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 25 mm
Odsadenie stredu L3 13 mm
neupínateľný rozsah S 120 mm
Celková dĺžka L 177 mm
Dĺžka výčnelku L1 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 50
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260327 20/11
EAN/GTIN 4067263623335

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka