Sústružnícky držiak SDJCR 93°, pre otočné rezné platničky DC.., pravé

Č. pol.: 260308 8/07
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 8 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SDJCR/L 0808D07
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Funkčná šírka L4 10 mm
Dĺžka hlavy L1 13 mm
Celková dĺžka L 60 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260308 8/07
EAN/GTIN 4067263103905
Číslo výrobcu 260308 8/07