Sústružnícky držiak 10/07

Č. pol.: 260308 10/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 10 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SDJCR/L 1010E07
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Funkčná šírka L4 12 mm
Dĺžka hlavy L1 13 mm
Celková dĺžka L 70 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260308 10/07
EAN/GTIN 4045197655325

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka