Sústružnícky držiak 12/07

Č. pol.: 260306 12/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 12 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SDHCR/L 1212F07
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Funkčná šírka L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 12 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260306 12/07
EAN/GTIN 4045197654878

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky