CC.T 09T302 PR1725

Č. pol.: 260096 PR1725

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,61 € / ks
  • Od 10 ks
    18,01 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T302
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ PR1725
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie M
Ďalšie použitie P
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok MFP-SKS
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 200 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 50 m/min - 150 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260096 PR1725
EAN/GTIN 4960664923373

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka