CCMT 09T304 Wiper HB7020

Č. pol.: 260059 HB7020

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,98 € / ks
  • Od 10 ks
    9,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
359 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7020
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok WSS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260059 HB7020
EAN/GTIN 4045197948830

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač