{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Eco | |
| Veľkosť stopky | 16 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 9 mm | |
| Druh použitia | pravé | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Držiak ISO-kód | SCLCR/L 1616X09 | |
| vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3.. | |
| Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
| Dĺžka hlavy L1 | 27 mm | |
| Celková dĺžka L | 74 mm | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 28 | |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
| Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |
| Číslo položky | 260020 16/09 | |
| EAN/GTIN | 4045197945150 | |
| Číslo výrobcu | 260020 16/09 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |