Vyvŕtavacia tyč TK 10/06

Č. pol.: 260017 10/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Rezný materiál HM
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E10K SCLCR/L06
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 12 mm
Odsadenie stredu L3 6 mm
Výška upínania L2 9,6 mm
Dĺžka hlavy L1 10 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260017 10/06
EAN/GTIN 4045197651891

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka