Sústružnícky držiak 16/09

Č. pol.: 260000 16/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SCSCR/L 1616H09
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 20 mm
Celková dĺžka L 101 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 1
Skrutka pre podložku 269013 2
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260000 16/09
EAN/GTIN 4045197929150

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka