{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | |
Veľkosť dosky | 8 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 3×D | |
Štandard | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A25R MWLNR/L08 | |
Uhol nastavenia κ | 95 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | WN.. 0804.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 32 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 17 mm | |
Výška zovretia L2 | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Súprava skrutiek | 259023 3 | |
Podložka | 259031 41 | |
Upínacia svorka | 259038 12 | |
Pero | 259049 3 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 251936 25/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651419 | |
Číslo výrobcu | 251936 25/08 |